曜日別特売

アクロ ドライブ

アクロ ドライブ - パイロットアクロ ドライブ - パイロットアクロ ドライブ - パイロットアクロ ドライブ - パイロット

軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』

インク色方式回転繰り出し式全長(mm)134最大径(Φmm)10.9替芯BRFN-30EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
色(軸)
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627954BDR-3SEF-PW0.5パールホワイト極細字
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
28627963BDR-3SM-B1ブラック中字
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
28628015BDR-3SR-PW0.7パールホワイト細字
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28628024BDR-3SR-S0.7シルバー細字
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
28627936BDR-3SEF-DL0.5ダークブルー極細字
3,000
取扱い終了
28627945BDR-3SEF-P0.5ピンク極細字
3,000
取扱い終了
返品不可
28627979BDR-3SR-CO0.7カッパー細字
3,000
取扱い終了
返品不可
28627988BDR-3SR-DGY0.7ダークグレー細字
3,000
取扱い終了
返品不可
28627997BDR-3SR-DL0.7ダークブルー細字
3,000
取扱い終了
28628006BDR-3SR-P0.7ピンク細字
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする