曜日別特売

アクロ1000

アクロ1000 - パイロットアクロ1000 - パイロットアクロ1000 - パイロットアクロ1000 - パイロットアクロ1000 - パイロットアクロ1000 - パイロット
(1件のレビュー)

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)143シリーズアクロ最大径(Φmm)9.8先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ極細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全6種類を絞り込む
色(軸)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28628033BAC-1SEF-Bブラック
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
28628049BAC-1SEF-CGシャンパンゴールド
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
28628058BAC-1SEF-MGYメタリックグレー
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28628067BAC-1SEF-MRメタリックレッド
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
28628076BAC-1SEF-MSLメタリックソフトブルー
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
28628085BAC-1SEF-NVネイビー
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28628033
2024-07-08
用途: 注文をメモする際に使用
飲食業

メモ用にあまり力を入れずに、とてもスルスル書けて、線の太さもちょうど良いです。
以前濃紺をしようしてましたが、追加でブラックも購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする