曜日別特売

アクロ300

アクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロット

油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)143シリーズアクロ最大径(Φmm)10.1先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ極細字入数(本)1内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28628094BAC-30EF-CBクリアブラック
400
399
439(税込)
当日出荷
28628103BAC-30EF-CLクリアブルー
400
399
439(税込)
当日出荷
28628119BAC-30EF-CRクリアレッド
400
399
439(税込)
6日以内出荷
28628146BAC-30EF-SLソフトブルー
400
399
439(税込)
5日以内出荷
28628155BAC-30EF-SPソフトピンク
400
399
439(税込)
6日以内出荷
28628164BAC-30EF-Wホワイト
400
399
439(税込)
3日以内出荷
28628128BAC-30EF-Lブルー
300
取扱い終了
28628137BAC-30EF-LAラベンダー
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする