水性ドローイングペン

水性ドローイングペン - パイロット水性ドローイングペン - パイロット水性ドローイングペン - パイロット水性ドローイングペン - パイロット水性ドローイングペン - パイロット水性ドローイングペン - パイロット
(2件のレビュー)

水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。

全長(mm)141種類ドローイングペン方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28628803S-20DRN05-Bブラック0.05
200
199
219(税込)
当日出荷
28628837S-15DRN1-Bブラック0.1
200
199
219(税込)
当日出荷
28628846S-15DRN2-Bブラック0.2
200
199
219(税込)
当日出荷
28628855S-15DRN3-Bブラック0.3
200
199
219(税込)
当日出荷
28628864S-15DRN5-Bブラック0.5
200
199
219(税込)
当日出荷
28628873S-15DRN8-Bブラック0.8
200
199
219(税込)
当日出荷
28628819S-20DRN05-Lブルー0.05
200
取扱い終了
28628828S-20DRN05-Rレッド0.05
200
取扱い終了
28628889S-15DRN-01Lブルー0.1
150
取扱い終了
28628898S-15DRN-02Lブルー0.2
150
取扱い終了
28628907S-15DRN-03Lブルー0.3
150
取扱い終了
返品不可
28628916S-15DRN-08Lブルー0.8
150
取扱い終了
返品不可
28628925S-15DRN-01Rレッド0.1
150
取扱い終了
28628934S-15DRN-02Rレッド0.2
150
取扱い終了
28628943S-15DRN-03Rレッド0.3
150
取扱い終了
28628959S-15DRN-05Rレッド0.5
150
取扱い終了
28628968S-15DRN-08Rレッド0.8
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28628864
2021-07-19
用途: 伝票等の整理に

書きやすく丁度良い字の太さ
しっかりとした定着性文句なしです。
大きな文具店に行かないと買えないのが
通販で買えてありがたいです。

対象商品 : 28628855
2020-03-04
用途: カットイラスト
製造業

Gペンのような筆圧の強弱で線の太さが変わるペンではなく、一定の線が描けるペンを探していました。
すぐ乾いてにじみもなく、インクだまりしないのでとても理想的です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする