ショート&軽量。ワイシャツのポケットにぴったりサイズの万年筆「エリート95S」 昭和43年発売の万年筆「エリートS」は、大橋巨泉氏のCM史に残る名コピーとともに、黒い軸に金色の輪をあしらったデザインで、入学祝い・就職祝いとして若い世代を中心に大ヒットしたショートサイズの万年筆です。「エリート95S」は、「エリートS」のDNAを受け継ぎ、2代目の昭和49年モデルの設計をベースにした復刻版です。携帯時の全長119mmは、ワイシャツの胸ポケットの深さに合わせたショートサイズながら、筆記時には、長めのキャップを後部に装着することで、筆記しやすいスタンダードサイズになります。また、ワイシャツのポケットに差しても重さを感じさせない本体重量15g。ボディデザインは、「エリートS」の持つ古き良き昭和テイストを踏襲し、色は伝統の黒に加え、新たにディープレッドを用意しました。