曜日別特売

カスタム742

カスタム742 - パイロット

本格派のための現代の書き味を追求したカスタムシリーズ。書く人のそれぞれの個性や好み、用途に合わせて選べる15種のペン先を用意しています。

ペン先14K・10号付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付種別F材質(軸さや)樹脂全長(mm)146種類万年筆最大径(Φmm)15.7内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28629993FKK-2000R-B-Fブラック
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28630009FKK-2000R-DR-Fディープレッド
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする