パイロット
カスタム743
本格派のための現代の書き味を追求したカスタムシリーズ。「カスタム743」はカスタムシリーズの中でもっとも大きい15号サイズのペン先を使用し、ゆったりとしなやかで心地よい書き味を実現しています。
ペン先
14K・15号
付属品
コンバーター(インキ吸入器):CON-70付
種別
F
材質
(軸さや)樹脂
全長(mm)
149
種類
万年筆
最大径(Φmm)
15.7
内容量
1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28630018
FKK-3000R-B-F
ブラック
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630027
FKK-3000R-DR-F
ディープレッド
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください