パイロット
カスタム823
P式吸入機構万年筆 万年筆愛好家の要望に応える、プランジャー吸入機構式万年筆 「P式吸入機構万年筆 カスタム823」 簡単操作の大容量吸入機構でヘビーユースに最適です。
ペン先
14K・15号
仕様
インキ吸入方式:プランジャー式(P式)インキ吸入機構
種別
F
全長(mm)
148.4
種類
万年筆
最大径(Φmm)
15.7
吸収量(mL)
(インキ)約1.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28630036
FKK-3MRP-BN-F
ブラウン
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630045
FKK-3MRP-TB-F
ブラック
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください