パイロット
カスタム845
エボナイトを削り出し、漆で仕上げた逸品。手にしっとりとなじむ感触や艶をお楽しみください。ペン先は書き手の思いを忠実に表現する大型ペン先を採用。安定性が高く、なめらかでスムーズな書き味です。
ペン先
18K15号
付属品
CON-70付
種別
F
材質
(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ
全長(mm)
147
種類
万年筆
最大径(Φmm)
15.9
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28630054
FKV-5MR-B-F
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください