パイロット
カスタム URUSHI
エボナイトに蝋色(ろいろ)漆仕上げを施した、ソフトな書き味の大型万年筆。大型30号ペンのしなりを楽しめる書き味と、手にしっとりとなじむ感触をお楽しみください。
ペン先
18K2色・30号
付属品
CON-70付
種別
M
材質
(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ
全長(mm)
155
種類
万年筆
最大径(Φmm)
20
内容量
1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28630079
FKV-88SR-RM
朱
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630063
FKV-88SR-BM
漆黒
¥
150,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください