パイロット
カスタム カエデ
使い込むほどに風合いが出てくる楓の木軸
木目の美しい板屋楓(イタヤカエデ)に硬化処理を施し、丁寧に磨き上げています。使い込むほど色が濃く鮮やかになります。
ペン先
14K・10号
付属品
CON-70付
種別
F
材質
(軸さや)イタヤカエデ材
全長(mm)
143
種類
万年筆
最大径(Φmm)
14.5
色(本体)
モクメ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28630088
FK-2000K-M-F
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください