曜日別特売

キャップレス

キャップレス - パイロットキャップレス - パイロットキャップレス - パイロットキャップレス - パイロットキャップレス - パイロットキャップレス - パイロットキャップレス - パイロットキャップレス - パイロット

マット仕上げのブラックボディ「キャップレス マットブラック」に極細新登場。 「キャップレス マットブラック」は、ボディ全体を落ち着いた黒のマット調にまとめたノック式万年筆です。金輪類は黒クロム仕上げで高級感を演出しています。ペン先は18Kを使用し、細字、中字、太字に加え、極細を追加しました。ビジネスからカジュアルユースまで、幅広いシーンでお使いいただけます。 ノック式万年筆「キャップレス」
「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。

適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F材質(軸さや)黄銅・塗装全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)13.4繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ペン先
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28630203FC-15SR-B-F18Kブラック
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630219FC-15SR-DL-F18Kダークブルー
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630228FC-15SR-DR-F18Kディープレッド
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630237FC-18SR-BM-F18Kマットブラック
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630246FCN-1MR-B-F特殊合金ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28630255FCN-1MR-DL-F特殊合金ダークブルー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28630264FCN-1MR-DR-F特殊合金ディープレッド
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28630273FCN-1MR-DY-F特殊合金ディープイエロー
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630289FCN-1MR-S-F特殊合金シルバー
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする