曜日別特売

キャップレスデシモ

キャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロットキャップレスデシモ - パイロット

スリム&ライトなノック式万年筆「キャップレス デシモ」 キャップレス デシモは、軽量・細身タイプのノック式万年筆。decimo=10番目(スペイン語)を意味し、1963年にキャップレス万年筆発売以来、10代目のモデルとなります。 ノック式万年筆「キャップレス」
「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。

ペン先18金種別F適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40材質(軸さや)アルミ・塗装仕上げ全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)12繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
全8種類を絞り込む
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28630298FCT-15SR-Bブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630307FCT-15SR-CPシャンパンピンク
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630316FCT-15SR-DLダークブルーマイカ
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630325FCT-15SR-GYダークグレーマイカ
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
28630334FCT-15SR-LBライトブルー
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630343FCT-15SR-PWパールホワイト
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630359FCT-15SR-Rレッド
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630368FCT-15SR-Vバイオレット
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする