パイロット
シルバーン
ペン先
18K
付属品
コンバーター(インキ吸入器):CON-40付
種別
F
材質
(軸さや)スターリングシルバー
全長(mm)
143
種類
万年筆
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
専用ケース:30×168×75
最大径(Φmm)
14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28630648
FK-5MS-ID-F
石だたみ
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28630657
FK-5MS-KO-F
格子
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28630666
FK-5MS-TU-F
つむぎ
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください