デスクペン

デスクペン - パイロットデスクペン - パイロットデスクペン - パイロットデスクペン - パイロット
(2件のレビュー)
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40材質(軸さや)リサイクル樹脂内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ペン先
種別
全長(mm)
最大径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28630693P-DPP-1S-BステンレスF171.413.5ブラック
1,000
879
967(税込)
当日出荷
28630709P-DPP-1S-RステンレスF171.413.5レッド
1,000
879
967(税込)
翌々日出荷
28630718P-DPP-70-BEFステンレスEF170.913.5ブラック
700
619
681(税込)
翌々日出荷
28630727P-DPP-70-REFステンレスEF170.913.5レッド
700
619
681(税込)
当日出荷
28630675DPN-70-BEF特殊合金EF18714.3ブラック
700
取扱い終了
返品不可
28630684DPN-70-REF特殊合金EF18714.3レッド
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28630693
2022-11-29
用途: 事務用
有限会社ライズ不動産業

お礼状を書くことが多く、活用しています!元々はペン字教室で初めて使ったデスクパンですが、書きやすい!万年筆とは思えないスラスラ感です。
万年筆デビューの方にまずおすすめです。
縦書きのお礼状を書くのですが、今時、珍しいのか却って目に留めていただきコミュニケーションの場が広がっております。

対象商品 : 28630727
2021-12-01
用途: 帳簿記帳時

ペン先の柔らかいものを探しています。このペンは少し硬いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする