曜日別特売

シース1本差

シース1本差 - パイロットシース1本差 - パイロットシース1本差 - パイロットシース1本差 - パイロットシース1本差 - パイロットシース1本差 - パイロット

シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。

仕様かぶせ蓋ベルト式、筆記具1本差し、仕切りなし材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)35×160×23種類トレンダーレザー05内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633204TLPS-05S-Bブラック
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28633213TLPS-05S-BNブラウン
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28633229TLPS-05S-DBNダークブラウン
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28633238TLPS-05S-Gグリーン
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28633247TLPS-05S-Lブルー
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28633274TLPS-05S-Rレッド
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28633256TLPS-05S-LBライトブルー
2,000
取扱い終了
28633265TLPS-05S-Pピンク
2,000
取扱い終了
28633283TLPS-05S-Wホワイト
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする