パイロット
ソフト筆入 PCS-150-100
仕様
内側ペン差しポケットカブセ蓋付、ファスナー付メッシュポケット、紐巻き留め式引き手:金属
材質
ポリエステル
寸法(mm)
55×190×55
種類
ロール型ペンケース
開閉
ロールタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635259
PCS-150-100-B
ブラック
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
28635268
PCS-150-100-DL
ダークブルー
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
28635277
PCS-150-100-SBN
ソフトブラウン
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
28635286
PCS-150-100-Y
イエロー
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください