曜日別特売

ボードクリーナー

ボードクリーナー - パイロット
(1件のレビュー)
タイプスプレー仕様スプレー式噴霧機構、アルコールベースクリーナー液(エタノール系)容量(mL)18種類ボードアクセサリー寸法(Φ×mm)(最大)55×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636117WBC-M02
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28636117
2024-02-09
用途: 油性ペン字のふき取り
株式会社南里製作所

ホワイトボードマーカーではなく油性ペンの字を消したい時に使用しています。
他にもホワイトボードクリーナーがあるのですがとにかくこれが一番消えます。
消すときは直接吹きかけるのではなく、ティッシュや布にスプレーをしみこませてから
使用するのが良いです。
消えすぎるので消したくないホワイトボードの罫線なども消えてしまうこともあり
用途を限定して使用しています。
必ず使う部署があるので、モノタロウさんで扱ってくださるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする