ホワイトボード ニュー・アールシリーズ

ホワイトボード ニュー・アールシリーズ - パイロットホワイトボード ニュー・アールシリーズ - パイロットホワイトボード ニュー・アールシリーズ - パイロット
(1件のレビュー)

新開発コーナーパーツ採用 コーナーフレームにアールをつけ、接触時の安全性を高くしました。また、フレームにつりひもを通すことが出来るので「たて・よこ」どちらでも邪魔にならず壁面に吊り下げられます。

表示内容無地内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
付属品
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636318WBH-43-Lマグネット掛け・無地イレーザー付マーカー:1本(WMBSE-15F-B)、マグネット:2個、吊り紐L380310×420
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28636327WBH-42-Lマグネット掛け・無地イレーザー付マーカー:1本(WMBSE-15F-B)、マグネット:2個、吊り紐M230240×310
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28636336WBH-41-Lマグネット掛け・無地イレーザー付マーカー:1本(WMBSE-15EF-B)、吊り紐S140180×240
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
28636309WBH-44-L壁掛け・無地イレーザー付マーカー:2本(WBMA-15M・B・R)、マグネット:4個、マグネット付イレイザー、吊り紐、吊金具LL870450×600
3,500
取扱い終了
28636345WBH-45-L壁掛け・無地イレーザー付マーカー:2本(WBMA-15M・B・R)、マグネット:4個、マグネット付イレイザー、吊り紐、吊金具XL1600600×900
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28636318
2019-07-16
用途: 紙の節約
卸売・小売業

知らせたいことを書いて、終わったら消して何度でも使えるので気に入っています。軽くて大きさもちょうどいいです。
子どもに漢字の書き順や算数の説明するときもちょうどよいです。
壁にステンレスシールを貼ってペタッと付けています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする