パイロット
ホームボードVシリーズ
種類
壁掛け・無地
仕様
横型
付属品
ボードマーカー黒・赤(WBMA-7SN-B、R)各1本、イレーザー(WBE-S)1ヶ、受皿、吊ひも、マグネット(WBGC-20-R、L、Y、G)4ヶ
材質
塗装鋼板(白)、樹脂枠
寸法(mm)
450×600×13.6(+下受皿奥行30)
色
ブルー
質量(g)
1150
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636354
WBH-23-L
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください