パイロット
ホームボードVシリーズ M(B4)サイズ
(1件のレビュー)
種類
壁掛け・無地
仕様
縦横両用
付属品
イレーザー付マーカー黒(WMBSE-15EF-B)1本、吊ひも、吊金具、受皿
材質
塗装ボード、樹脂枠
寸法(mm)
360×260×7(+下受皿奥行33)
色
グレー/ブルー
質量(g)
300
表示内容
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636424
WBH-22-L
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28636433
WBH-22-GY
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください