パイロット
スーパーグルー スティックのり
種類
スティックのり
エコマーク認定
認定
主成分
ポリビニルピロリドン(PVP)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 089
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
容量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636853
SGSE-12
1個(10g)
23
10
(最大)23×89
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
28636869
SGSE-23
1個(22g)
27
22
(最大)27×112
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
28636878
SGSE-35
1個(40g)
31
40
(最大)31×123
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください