パイロット
差し込み手帳
色
ブラック
仕様
塩ビ表紙、鉛筆付、横罫、無地、120頁
適合
替リーフ:リテサ-406
寸法(mm)
106×75×8
種類
差し込み手帳
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28637483
PBR-412-B
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください