Teagles (トーマセンイ)
38450 5ポケットストレッチパンツ
スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
コインポケット付になっております。
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
股下(cm)
80
生地
綾織
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種別
サイズ(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28640764
38450
ブラック
ストレッチパンツ
88
26
112
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
28640624
38450
ベージュ
ツータックストレッチパンツ
73
23.5
92
オープン
取扱い終了
28640633
38450
ベージュ
ツータックストレッチパンツ
76
24
96
オープン
取扱い終了
28640649
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
79
24.5
100
オープン
取扱い終了
28640658
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
82
25
104
オープン
取扱い終了
28640667
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
85
25.5
108
オープン
取扱い終了
28640676
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
88
26
112
オープン
取扱い終了
28640685
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
91
26.7
116
オープン
取扱い終了
28640694
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
95
27
120
オープン
取扱い終了
28640703
38450
ベージュ
ストレッチパンツ
100
27.5
124
オープン
取扱い終了
28640719
38450
ブラック
ストレッチパンツ
73
23.5
92
オープン
取扱い終了
28640728
38450
ブラック
ストレッチパンツ
76
24
96
オープン
取扱い終了
28640737
38450
ブラック
ストレッチパンツ
79
24.5
100
オープン
取扱い終了
28640746
38450
ブラック
ストレッチパンツ
82
25
104
オープン
取扱い終了
28640755
38450
ブラック
ストレッチパンツ
85
25.5
108
オープン
取扱い終了
28640773
38450
ブラック
ストレッチパンツ
91
26.7
116
オープン
取扱い終了
28640789
38450
ブラック
ストレッチパンツ
95
27
120
オープン
取扱い終了
28640798
38450
ブラック
ストレッチパンツ
100
27.5
124
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください