アルファミック
レンジフードフィルター ミシン目入りロールタイプ
(1件のレビュー)
15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。
たっぷり10m巻きのお徳用です。
付属品
磁石
材質
難燃性不織布
幅(mm)
約460
質量(g)
約160
長さ(m)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28665508
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください