レンジフードフィルター厚手 ミシン目入ロールタイプ

レンジフードフィルター厚手 ミシン目入ロールタイプ - アルファミック
(1件のレビュー)

掃除しにくいレンジフード吸気口の、べたべた油汚れを防ぎます。
ハサミ不要で手でカットできます。
折り目のないロール巻きで、ぴったり取り付けできます。
付属磁石6個で、しっかり固定できます。

材質難燃性不織布幅(mm)約460長さ(m)3.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665526-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-28
用途: レンジフィルターの交換
その他業種

ミシン目が付いているので使いやすいです
今まで薄いのを2枚重ねて使っていたのですが
厚手なのでラクです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする