曜日別特売

ボディー海綿

ボディー海綿 - イシミズ
(4件のレビュー)

人間の身体と同じタンパク質で出来ているため、無駄な刺激を与えず、独特の泡立ちと肌触りでお肌をスッキリつややかに洗い上げます。
純天然の海面で作ったボディスポンジです。
純天然素材なので、柔らかく弾力があり、泡立ちも抜群。
手では落ちにくい汚れがとれます。

材質天然海綿質量(g)約16種類スポンジ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×210×80使用場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286655871033
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28665587
2024-03-04
用途: 現場で

特殊な施工に必要な製品で、強度も有り現在も活躍しています。

対象商品 : 28665587
2023-06-07
用途: カリ石鹸の拭き取り作業
製造業

前回注文時よりもかなり小さく、拭き取りにくかった。

MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 28665587
2021-01-18
用途: 絵画のマチエール作り用
雅幸画房教育・研究機関

価格がリーズナブルながら充分使用できる。
またリピートしたい。

対象商品 : 28665587
2021-01-11
用途: 身体を洗う

個体差があるのかもしれませんが、二度目でちぎれて使えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする