曜日別特売

セルロースボディスポンジ

セルロースボディスポンジ - イシミズセルロースボディスポンジ - イシミズセルロースボディスポンジ - イシミズセルロースボディスポンジ - イシミズ

焼却によって有害物質を出さない地球にやさしい素材です。
お肌をやさしく洗い上げる泡立ちのいい天然パルプのボディスポンジ。
乾燥がはやく衛生的。

材質純植物性繊維質量(g)約50種類スポンジ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×150×40使用場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286655962060
オープン
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする