MP3のびのび排水口ブラシ

MP3のびのび排水口ブラシ - オーエ
(3件のレビュー)

伸ばせば排水口、縮めればストレーナー洗浄に便利な、ワンタッチで伸ばせる伸縮タイプのキッチンブラシです。
切替ボタンで柄の長さを変えられます。
洗いやすい直角ブラシでカゴの底にぴったりフィットし、汚れをかき出します。

材質柄・軸・キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン幅(mm)約355質量(g)約50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×40×20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665824-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28665824
2023-11-07
用途: 流しの排水口掃除
その他業種

やわな感じにも拘わらず十分に滑りを除去できる。毛先がへたり難いのもよい。

対象商品 : 28665824
2021-04-25
用途: お風呂の排水口掃除
清川管工設備建設業・工事業

お風呂掃除は私の役目で、排水口は気温の上がる時期はこまめに掃除しますが、スポンジで
掃除をしていましたが、綺麗に掃除出来ないのと、手の甲が痛く掃除に時間が
必要でしたが今はルンルンです。ブラシの堅さが少し硬いと助かります。

対象商品 : 28665824
2020-09-10
用途: 自転車のメンテナンス
吉岡設計事務所サービス業

自転車の細かい部分に、使用出来綺麗に掃除できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする