サッとる ミドルバス洗いポリ

サッとる ミドルバス洗いポリ - オーエサッとる ミドルバス洗いポリ - オーエサッとる ミドルバス洗いポリ - オーエ

ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽洗いに適した、軽くてしっかり洗いやすいバス洗いです。
プラスチック部分には水をはじく加工を施しているので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。

材質ブラシ:ポリエチレン・針金、柄・グリップ:ポリプロピレン質量(g)約130柄長さ(mm)約460耐熱温度(℃)約60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×170×120適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665937-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする