オーエ
木目スノコ
ぬめりにくい樹脂製です。
裏面にスベリ止めがついています。
抗菌・防カビ加工済。
木目調でゆったり気分バスタイム、お風呂スノコ。
材質
本体:ポリスチレン、足底:エラストマー
質量(g)
約2220
耐熱温度(℃)
約70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×800×30
使用場所
脱衣所
アズワン品番
64-9289-22
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28665964
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください