曜日別特売

ラバースノコ アクアムーブ

ラバースノコ アクアムーブ - オーエラバースノコ アクアムーブ - オーエラバースノコ アクアムーブ - オーエ

水はけがよく、お手入れラクラクなバスマット(浴室内)です。
表面の凹凸加工が水の流れを誘導するため、水がサーッと流れます。
防カビ加工を施しているので清潔に使えます。
また、どっしりと安定感のあるEVA樹脂を使用しています。

ブルー材質EVA樹脂質量(g)約880耐熱温度(℃)約60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×850×22使用場所脱衣所内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665973-
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする