曜日別特売

アクリルトイレブラシ

アクリルトイレブラシ - オーエアクリルトイレブラシ - オーエアクリルトイレブラシ - オーエ
(1件のレビュー)

アクリル繊維で汚れをかき落とします。
特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけでキズつけることなく汚れをおとせます。
ブラシの先端がそりあがっているので、便器の内側も洗いやすい形状です。

使用場所トイレ材質柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、ポリプロピレン質量(g)約85内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×65×55繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666025-
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28666025
2023-05-03
用途: 家庭用トイレの日常清掃

以前使用していたブラシはフチを洗いやすいという物でブラシ部分の取手側が長く先端が短いため便器の奥の方に届かず使いにくかったので交換用として購入。
接触面にスポンジ保持のクリップが無く真っ平らなのでとても使い易く、トイレ洗剤なしでこの1年間トイレ掃除をしております。
耐久性も良くスポンジ部分のタワミも起きていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする