曜日別特売

新洗力 アクリルトイレケースブラシ付

新洗力 アクリルトイレケースブラシ付 - オーエ新洗力 アクリルトイレケースブラシ付 - オーエ新洗力 アクリルトイレケースブラシ付 - オーエ
(1件のレビュー)

ケースはブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。
通気口付きで、ブラシが乾きやすくなっています。
拭き掃除感覚で使える、防汚加工の便器に適したトイレ用ブラシです。
特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけで汚れを落とせます。
ブラシの先端がそり上がっているので、便器の内側も洗いやすいです。

使用場所トイレ材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリプロピレン、ポリエステル不織布質量(g)約224内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×95×110繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666034-
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28666034
2024-08-16
用途: スポンジが硬い
new standard自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシ式の物を使っていて
掃除にムラが出ている気がしたので
こちらのスポンジタイプに変更の為購入しました。
スポンジが硬く
近年のトイレ(INAXのトイレです)形状には不向きで
とても当てづらい所が出てしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする