ワンタッチ コーナーボックス

ワンタッチ コーナーボックス - オーエワンタッチ コーナーボックス - オーエワンタッチ コーナーボックス - オーエワンタッチ コーナーボックス - オーエワンタッチ コーナーボックス - オーエワンタッチ コーナーボックス - オーエ
(1件のレビュー)

ゆとりの大きめサイズ。
中枠付きでポリ袋が簡単に押さえられます。
入れやすい広口タイプ。

使用場所トイレ材質本体:ポリプロピレン、フタ・ボタン・中枠:ポリスチレン、バネ:ステンレスホワイト質量(g)約310耐熱温度(℃)(本体)約80、(フタ・ボタン・中枠)約70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×135内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666043-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28666043
2026-02-13
用途: トイレ内で使用
製造業

フタのワンタッチが固くて、開きづらく、閉める時も大きい音がする為、別な物を購入検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする