セリウムトイレブラシ付

セリウムトイレブラシ付 - オーエセリウムトイレブラシ付 - オーエ

通常研磨材(メーカー使用)の約30分の1の大きさの特殊研磨超微粒子「酸化セリウム」をブラシ部に使用しているので傷つけにくく水だけで汚れを取ることができます。
十分によく磨き上げると素材の効果により、ピカピカにきれいになります。
手を汚さずに持ち運べるのでとても衛生的です。
抗菌・防カビ加工。
ブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。

使用場所トイレ材質柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン不織布(研磨微粒子入)・ポリエステル、ケース:ポリプロピレンアイボリー質量(g)約234内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×112繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666059-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする