オーエ
トイレファン 大型コーナーボックス
コーナーにぴったり収まります。
ちょっと大きめで便利です。
抗菌防カビ加工がしてあります。
ポリ袋のセットが簡単で、ゴミを捨てるのにも手間がかかりません。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約208
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×175×155
アズワン品番
65-0374-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666086
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください