紀陽除虫菊
クチュッペL-8020ノンアルコールマウスウォッシュ ソフトミント
お口を清潔にするマウスウォッシュ。
乳酸菌の一種で口腔内の環境を健康に保つL8020菌配合。
毎日の歯磨き後にご使用ください。
ピリピリしない低刺
タイプ
ノンアルコール
材質
水湿潤剤:グリセリン、ソルビトール可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌/コメ発酵物甘味剤:キシリトール香味料:香料保存剤:メチルパラベン、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na保存剤:安息香酸Naその他:グリチルリチン酸2K着色剤:青1
内容量(mL)
約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×81×192
商品タイプ
ボトル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666156
K-7086
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください