島製作所
花柄伸縮ステッキ 花柄
優れた安全性とお出掛けが楽しくなるお洒落な花柄のステッキ(伸縮タイプ)です。
本体は軽量のアルミ製で、長さは62~85cmに調節可能です。
ゴムキャップの内径は15mmです。
ストラップ付きです。
色
ブラウン
その他
棒状つえ製品SG規格適合商品
材質
本体:アルミ、グリップ:木製、足ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約240
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×40×620~850
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。個人様宅の場合、別途運賃をいただく場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666409
46-F1
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください