デルソー風呂椅子 角

デルソー風呂椅子 角 - シンカテック

おだやかに、上品にゆったりとした模様と落ち着いた色彩が浴室に調和します。
さりげない美しさを演出する大理石調の模様は、当社で創ったオリジナルです。
カビ、ヌメリ防止加工を施していますのでお手入れ簡単です。
脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。

材質本体:ポリプロピレン、脚:EVA樹脂質量(g)約720内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×267×208使用場所浴室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666558ELグレー
1,800
取扱い終了
28666567ELブラウン
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする