デルソー風呂椅子

デルソー風呂椅子 - シンカテック
(1件のレビュー)

おだやかに、上品にゆったりとした模様と落ち着いた色彩が浴室に調和します。
適度な高さがあるので、一般の低いお風呂いすでは、少し立ち座りしにくい方にお勧めです。
脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。
座面は平面でなく、フィットしやすいくぼみをつけていますので、座りやすく安定感があります。
かび、ヌメリ防止加工を施していますのでお手入れ簡単です。

材質本体:ポリプロピレン、脚:EVA樹脂質量(g)約850内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×280×284使用場所浴室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666576HMグレー
2,400
取扱い終了
28666585HMブラウン
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28666576
2018-12-13
用途: 入浴時
その他業種

大理石模様がちょっとだけ高級感を感じさせてくれます。座面の高さもちょうどよいです。が、使い勝手はイマイチです。一番の問題は滑りやすいこと。ゴム製の滑り止めが4か所ついていますが、濡れた浴室の床面だと滑ります。高齢で足の悪い母が使うには不安です。滑り止めの改善を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする