ウォーターランド風呂いす

ウォーターランド風呂いす - シンカテック

脚の部分には、滑り止めのゴムが付いていますので、水周りでも滑りにくく安心です。
カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日々のお手入れ簡単です。
座り心地にこだわって、傾斜した座面が、お尻にやさしくフィットします。
主張しすぎない品の良い模様は、メーカー独自の製法でつくるオリジナルです。

ブラウン材質本体:ポリプロピレン、脚:EVA樹脂質量(g)約960内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×215×230使用場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666594LXNS
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする