ゴルト ランタンソーラーライト

ゴルト ランタンソーラーライト タカショー ゴルト ランタンソーラーライト タカショー ゴルト ランタンソーラーライト タカショー ゴルト ランタンソーラーライト タカショー ゴルト ランタンソーラーライト タカショー ゴルト ランタンソーラーライト タカショー
(2件のレビュー)

雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。
暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。
設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。
暗くなったら自動点灯。
雨にぬれても大丈夫な防雨型。

付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ 材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼) 質量(g)約400 電球LED(イエロー) 使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28666978 NRO-08
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソーラーライトを楽しもう
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28666978
2025-03-25
用途:
屋外の玄関付近で装飾で使用。
その他業種

玄関の模様替えで購入しました。光る感じはかなり良かったですが、フックを取り付けする箇所が劣化でヒビか入りました。シール等で補修しましたが、雨水が入ってしまい中の基盤が錆びて壊れてしまいました。耐久性は約1年位ですかね?

1人が参考にしています
2022-01-27
用途:
オブジェ
教育・研究機関

足元は照らせませんが、素敵です。1月の8~16時まで日光に当てて玄関に入れているのですが、一晩中明るくなっています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする