msアルミネットスポンジ

msアルミネットスポンジ - 東和産業msアルミネットスポンジ - 東和産業
(2件のレビュー)

アルミ蒸着ネットが汚れをしっかりかき落とし、すっきり洗えます。
キズつけにくいので、食器や調理器具を洗うのにぴったりです。
ストックに便利な3個入り。

材質本体:ポリエステル(アルミ蒸着)、スポンジ:ポリウレタン質量(g)約85内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×150適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28667048-
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667048
2024-08-27
用途: 清掃作業
有限会社アスコ通信特機

相手に傷がつきにくくよく汚れが落ちます。
スポンジもいつまでも弾力があってよいです。

対象商品 : 28667048
2024-01-30
用途: 100均の物と比較したくて
自動車・二輪車・自転車関連業

100円ショップで売られている同タイプのスポンジは1ヶ月持たないので
比較材料として購入してみた。
また後日レビューする予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする