YS取替え用ビーズバススポンジ

YS取替え用ビーズバススポンジ - 東和産業YS取替え用ビーズバススポンジ - 東和産業YS取替え用ビーズバススポンジ - 東和産業YS取替え用ビーズバススポンジ - 東和産業
(1件のレビュー)

アクリルビーズをナイロン不織布に付着させており、キズをつけにくくガンコな湯アカを落とせます。
スミも曲面も洗いやすい、しずく型ヘッドです。
取替え用だけでなく、スポンジ単体としても使えます。
専用本体は、「ゆるまないスライド伸縮バスクリーナー」または「伸縮柄取替え用ハンディバスクリーナー」をお買い求めください。

材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)約18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×32×154適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28667109-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667109
2023-06-22
用途: 風呂掃除用。浴槽の床以外に使用。

同社のシリーズでモデルチェンジの前から使用。
専用ハンディバスブラシに付け替えて、その形で風呂用洗剤をつけて使用したり、さらに同社の専用伸縮スティックに装着したりして使用しています。ある程度乾燥する期間を取りたいのと余りつけはずしは好ましくないため、2本のハンドルに装着して、交代で使用。現在は半年に2個ずつのペースでスポンジを取り替えています。掃除後、ブラシに装着したまま絞るのですが、それがやりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする