東和産業
綿想い泡立つさっぱり綿タオル
綿100%のメッシュ編みで適度な肌ざわりでさっぱりした洗い上がり。
メッシュが空気を含みやすいため綿素材なのに泡立ちが良いです。
肌ざわりはふつうです。
こだわりの日本製だから安心安全。
材質
綿100%
質量(g)
約40
種類
タオル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×100
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28667145
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください