曜日別特売

綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル

綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル - 東和産業綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル - 東和産業綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル - 東和産業
(1件のレビュー)

大きめパイルが石鹸やボディソープを取り込むので綿100%素材なのに泡立ちが良いです。
肌触りがふんわりしてやわらかく、お肌をやさしく洗えます。
肌ざわりやわらかめになっております。
こだわりの日本製だから安心安全。

材質綿100%質量(g)約40種類タオル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×100使用場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28667154-
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667154
2023-09-17
用途: 風呂用に使用しております。
その他業種

綿が100%、日本製なのが、安心しております。
早速、使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする