曜日別特売

綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル

綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル - 東和産業綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル - 東和産業綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル - 東和産業

綿と泡立ちにこだわった!天然綿と特殊ポリエステルを使用した、泡立ちの良いボディタオルです。
肌触りがやわらかく、お肌をやさしくもちもちとした新触感で洗えます。
天然綿のやわらかな肌触りに、ふんわり特殊ポリエステルを編み込んで、泡立ちを良くしたボディータオルです。
こだわりの日本製だから安心安全。

材質ポリエステル60%、綿35%質量(g)約40種類タオル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×100使用場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28667163-
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする