曜日別特売

バスボンくん スクイジー

バスボンくん スクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん スクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん スクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん スクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん スクイジー - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

水切りでお風呂のカビ予防。
しなやかヘッドで平面や曲面に対応します。
軽くて使いやすく、傷もつけません。
スッキリ水切りできるので、拭き上げの手間がかかりません。
水分の残りやすい浴室の床もササッと水切り。
ほどよい「しなり」で床に残った水気を残しません。
使用後はシャワーフックにかけておけば、使いたいときにすぐに使えて便利。
(フックの形状によりかからないものもあります。)

材質本体:ポリプロピレン、ゴム:エラストマー樹脂質量(g)約80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×230×40適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28667836-
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バスボンくんスクイジー じょうずな使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667836
2026-02-22
用途: 浴槽、風呂場床の水滴の排除

浴室を利用した際に床、壁、浴槽に付いた水滴をまとめてふき取れる為に乾燥が早まる。

2025-11-14
用途: 浴室の水切り
建設業・工事業

壁との設置面がとても柔らかくフィットし、楽に綺麗に水切りが出来ます。

2025-04-21
用途: バスルームの水はけ
その他業種

長年、お風呂場の水はけに使用しています。大きさ(巾)もちょうどよく、耐久性もあると思います。
オプションの持ち手をはめれば、腰を曲げずに床の水はけもできます。腰痛持ちにはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする