ユニットバスボンくん 抗菌

ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 抗菌 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

アミ目状の繊維が、力をいれず水だけで石鹸カスやヌメリをかきとります。
ふさふさの繊維だから、カランまわりや風呂蓋の溝などあらゆるところに穂先が届く。
円形のヘッド形状で、洗いにくい浴槽コーナーにもぴったりフィット。
約50cm-73cmの間で柄が伸縮するので、天井の角もきれいにお掃除できます。

材質繊維組成:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ、グリップ:ポリエチレンホワイト質量(g)約180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×50~73適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28668073N-AL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28668073
2022-10-26
用途: 浴槽掃除
サービス業

以前は、電動の使ってたけど、充電はしなくちゃあならないし、年と共に重たく感じるので、いろいろ検索したら、ユニットバスボンくんを見つけ、これは、軽く使えやすい!ただ、ケバケバの接続部分をもう少し丈夫に!!

対象商品 : 28668073
2022-01-16
用途: 浴槽掃除に使用

凄く使いやすい。ちゃんと汚れを落としてる感じがする。今までスポンジを手で持って洗っていました。もっと早く買うべきだったと後悔。洗車にも使えたら良いと思うのでまたメーカーに聞いてみようかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする